Linnen schuurvel korund 230x280 mm BG BR A400 voor staal bij hoge belasting

Artikelnummer: 4007220587515
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
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
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220587515
EAN/GTIN 4007220587515
Nummer fabrikant 45013040
L-nummer L51050 949

Omschrijving

Omschrijving:

Het bruine linnen is geschikt voor universeel gebruik met hoge belasting bij het bewerken van gelegeerde en ongelegeerde stalen alsmede non-ferrometalen. De linnen schuurvellen voldoen aan ISO 21948.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 230 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • Lengte metrisch: 280 mm
  • Korrelgrofte: 400

Voordeel:

  • Zeer goede korreladhesie op zeer flexibele stof.
  • Hoge slijpprestaties.
  • olie- en petroleumbestendig.
  • Hoge scheurbestendigheid met optimale kwaliteit.