Handborstel HBU 4 rijen messingdraad-Ø 0,30 universeel te gebruiken (10)

Artikelnummer: 4007220572542
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220572542
EAN/GTIN 4007220572542
Nummer fabrikant 43673002
L-nummer L51510 568

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt een omvangrijk programma handborstels aan met verschillende vormen en belegmaterialen. Universeel voor alle lichte reinigings- en ontroestwerkzaamheden te gebruiken. Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37. Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C.

Kenmerk:

  • Aantal, rijen: 4
  • Opnamesysteem: Hand
  • Ø belegmateriaal: 0.3 mm
  • Belegmateriaal: Messingdraad (MES)
  • Lengte, beleg: 25 mm
  • Lengte, totaal: 290 mm

Voordeel:

  • Werkt zonder vonken.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Oxidelagen verwijderen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Oxidelagen verwijderen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Messing
    • Koper
    • Overige non-ferrometalen
    • Bewerkbare materialen: Messing; Koper; Overige non-ferrometalen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen