Omschrijving:
PFERD biedt een omvangrijk programma handborstels aan met verschillende vormen en belegmaterialen. Universeel voor alle lichte reinigings- en ontroestwerkzaamheden te gebruiken. Om aan de bijzondere eisen bij de bewerking van edelstaal (INOX) te voldoen, gebruikt PFERD bij alle INOX-borstels de draadkwaliteit 1.4310 (V2A). Praktijkervaringen uit de industriële omgeving bevestigen, dat deze draadkwaliteit een zeer goede corrosiebestendigheid bereikt bij optimale standtijd. Alle PFERD-borstels met INOX-beleg zijn blauw gemarkeerd en geschikt voor het gebruik op alle edelstalen (INOX), zoals bijv. V4A. De draadkwaliteit 1.4310 neigt bij koudversteviging tot ferromagnetisch gedrag, dat wil zeggen dat zij door magneten wordt aangetrokken. Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen.;Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen. Edelstaaldraad (INOX) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C.
Kenmerk:
- Aantal, rijen: 5
- Opnamesysteem: Hand
- Ø belegmateriaal: 0.3 mm
- Belegmateriaal: Edelstaaldraad (INOX)
- Lengte, beleg: 25 mm
- Lengte, totaal: 290 mm
Voordeel:
- Extreem robuust ontwerp.
- Veelzijdig.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Brons
- Kobaltbasislegeringen
- Overige non-ferrometalen
- Edelstaal (INOX)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Kobaltbasislegeringen; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX)