Toebehoren kettingzaagscherpmal KSSL 25/30° voor ergonomisch vijlhecht FH1

Artikelnummer: 4007220551899
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220551899
EAN/GTIN 4007220551899
Nummer fabrikant 12600020

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. Ergonomisch vijlhecht voor het comfortabel en veilig werken. De kettingzaagscherpmal ondersteunt uniforme scherpresultaten, wanneer ze in de juiste hoek gescherpt wordt. Zij wordt op de sponning van het ergonomisch vijlhecht FH 1 KSF gedrukt. Deze kettingzaagvijl zorgt voor een hoek van 25°/30°.

Kenmerk:

  • PFERD type: KSSL 25/30
  • Geschikt voor Ø metrisch: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm
  • Geschikt voor: Ergonomisch vijlhecht FH 1 KSF

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.

Levering:

  • Ergonomisch vijlhecht FH 1 KSF moet afzonderlijk besteld worden.

Geschikte producten

Accessoires