Toebehoren adapterpaar voor ronde borstels ongetordeerd breed en Composite met asgat 50,8 naar 25,4

Artikelnummer: 4007220548509
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Ronde borstelhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220548509
    EAN/GTIN 4007220548509
    Nummer fabrikant 43690025
    L-nummer L51510 831

    Omschrijving

    Omschrijving:

    PFERD biedt verschillende adapters voor ronde borstels met asgat. Geschikt voor ronde borstels vanaf een borsteldiameter van 150 mm in de uitvoeringen breed en Composite.

    Kenmerk:

    • Vorm: niet gespecificeerd
    • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 50,8 mm
    • Geschikt voor: RBU, uitvoering breed ≥ ø 150 mm, ␍RBUP, uitvoering Composite ≥ ø 150 mm
    • Ø asgat in de set opgenomen: 25,4

    Voordeel:

    • Voorbewerken en slijpen met hetzelfde gereedschap.
    • Veelzijdig.

    Levering:

    • Een set bevat 2 losse adapters.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen