Toebehoren adapterpaar voor ronde borstels ongetordeerd breed en Composite met asgat 50,8 naar 16

Artikelnummer: 4007220548486
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
Producttype Ronde borstelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220548486
EAN/GTIN 4007220548486
Nummer fabrikant 43690016
L-nummer L51510 951

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt verschillende adapters voor ronde borstels met asgat. Geschikt voor ronde borstels vanaf een borsteldiameter van 150 mm in de uitvoeringen breed en Composite.

Kenmerk:

  • Vorm: niet gespecificeerd
  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 50,8 mm
  • Geschikt voor: RBU, uitvoering breed ≥ ø 150 mm, ␍RBUP, uitvoering Composite ≥ ø 150 mm
  • Ø asgat in de set opgenomen: 16,0

Voordeel:

  • Voorbewerken en slijpen met hetzelfde gereedschap.
  • Veelzijdig.

Levering:

  • Een set bevat 2 losse adapters.

Geschikte producten

Accessoires