Bandslijpmachinevoorzetarm BSVAK 9/25-1X305 bandlengte: 305 mm x breedte: 3-12 mm

Artikelnummer: 4007220544921
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
    Producttype Contactarm

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220544921
    EAN/GTIN 4007220544921
    Nummer fabrikant 84200319
    L-nummer L51050 1901

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het slijpbandvoorzetstuk is op de betreffende machine of het handstuk draaibaar en maakt daardoor een flexibele aanpassing aan de individuele werksituatie mogelijk. Korte slijpbandvoorzetarm met spits toelopende rol (draagbreedte 1 mm) en met rolbreedte 9x25 mm voor banden met een bandlengte van 305 mm en een bandbreedte van 3, 6, 9 of 12 mm.

    Kenmerk:

    • PFERD type: BSVAK 9/25-1 x 305
    • Inzetbare bandbreedte: 3, 6, 9, 12
    • Breedte metrisch: 9 mm
    • Inzetbare bandbreedte: 305
    • Nettogewicht: 0.082 kg
    • ø rol metrisch: 25 mm

    Voordeel:

    • dop aan de voorzijde zeer dicht bij randen en hoeken mogelijk door een speciaal klemsysteem.
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen