Omschrijving:
Driekante zaagvijlen van PFERD zijn driehoekige, spits toelopende vijlen met arend. De zaagvijlen zijn op staal en gietstaal te gebruiken en zijn bijzonder goed geschikt voor het scherpen van zaaggereedschappen. PFERD heeft driekante zaagvijlen in talrijke uitvoeringen en vormen. Driehoekige, spits toelopende vijlen met arend. Kap aan drie zijden en drie kanten. Enkele kap voor het universeel scherpen. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 1237
- Breedte metrisch: 7 mm
- Kap: 2
- Lengte metrisch: 125 mm
- incl. hecht: FH 2
Voordeel:
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Scherpen
- Bewerkingsopgaven: Scherpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)