Installateurvijl met hecht platstomp 250 mm vertanding radiaal 1/schuin 2, universeel

Artikelnummer: 4007220542309
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220542309
EAN/GTIN 4007220542309
Nummer fabrikant 11273256
L-nummer L51130 71

Omschrijving

Omschrijving:

Speciale vijlen van PFERD zijn gereedschappen die zijn geoptimaliseerd voor speciale toepassingen, bijvoorbeeld voor de bewerking van zachte metalen of duroplasten, voor het ontbramen van draaiende delen of voor het scherpen van snijgereedschappen. Rechthoekige vijl met verschillende gefreesde vertandingen, arend en ergonomisch vijlhecht. Schuin vertande voorzijde met spaanbreker, radiaal vertande achterzijde, zijkanten niet vertand. Geschikt voor de meest verschillende materialen, ook voor kunsthars vulstoffen of hout met ingeslagen spijkers en stalen tot 1.200 N/mm² en gietstaal, of voor de bewerking van soldeernaden. Combinatie van een radiale vertanding voor de grove verspaning, voor het afbramen en voor het verkrijgen van krasvrije oppervlakken aan de ene zijde en een schuine vertanding voor universele afbraam- en finishwerkzaamheden aan de ommezijde. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 611
  • Breedte metrisch: 24 mm
  • Vertanding: Radiaal 1/schuin 2
  • Lengte metrisch: 250 mm
  • Hoogte: 5.3 mm
  • incl. hecht: FH 4/1

Voordeel:

  • Extreem robuust ontwerp.
  • Veelzijdig.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Gietstaal
    • Overige non-ferrometalen
    • Kunststoffen
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietstaal; Overige non-ferrometalen; Kunststoffen; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hout

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen