Omschrijving:
Speciale vijlen van PFERD zijn gereedschappen die zijn geoptimaliseerd voor speciale toepassingen, bijvoorbeeld voor de bewerking van zachte metalen of duroplasten, voor het ontbramen van draaiende delen of voor het scherpen van snijgereedschappen. Rechthoekige vijl met verschillende kappen aan drie zijden. Uitvoering met arend en ergonomisch vijlhecht. Kruiskap 1 aan de voorzijde voor het ontbramen, enkele kap 2 aan de achterzijde en kanten voor het scherpen. Combinatie van kruiskap voor het grof afbramen en verspanen aan de ene zijde en enkele kap voor het scherpen van snijgereedschappen aan de ommezijde. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 1212
- Breedte metrisch: 25 mm
- Kap: Kruiskap 1/Enkele kap 2
- Lengte metrisch: 200 mm
- Hoogte: 4.5 mm
- incl. hecht: FH 4/1
Voordeel:
- Voorbewerken en slijpen met hetzelfde gereedschap.
- Veelzijdig.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Scherpen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Scherpen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)