Omschrijving:
Speciale vijlen van PFERD zijn gereedschappen die zijn geoptimaliseerd voor speciale toepassingen, bijvoorbeeld voor de bewerking van zachte metalen of duroplasten, voor het ontbramen van draaiende delen of voor het scherpen van snijgereedschappen. Rechthoekige vijl met arend en enkele kap 2 aan twee zijden en ronde, ongekapte smalle zijkanten en ergonomisch vijlhecht. Wordt vaak grasmaaimachinevijl genoemd. Geschikt voor het scherpen van snijgereedschappen. Enkele kap speciaal voor het scherpen van snijgereedschappen. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 1212
- Breedte metrisch: 25 mm
- Kap: Enkele kap 2
- Lengte metrisch: 200 mm
- Hoogte: 4.5 mm
- incl. hecht: FH 4/1
Voordeel:
- Lange standtijd.
- High oppervlaktekwaliteit met optimale snijprestaties.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Finishen; Scherpen
- Bewerkingsopgaven: Finishen; Scherpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietstaal
- Staal
- Bewerkbare materialen: Gietstaal; Staal