Molenzaagvijl met hecht rechte/ronde kant platstomp 200 mm kap 2 universeel voor het scherpen

Artikelnummer: 4007220542248
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Zaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220542248
EAN/GTIN 4007220542248
Nummer fabrikant 11270208
L-nummer L51060 262

Omschrijving

Omschrijving:

Molenzaagvijlen zijn veelzijdige gereedschappen voor het scherpen van snijkanten aan zaagbladen, messen en andere gereedschappen met scherpe metalen kanten. Rechthoekige vijl met arend en kap aan alle vier de zijden. Vorm E volgens DIN 7262. Enkele kap voor het universeel scherpen. Zij heeft een ronde en een rechte kant. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1212 gr
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • Hoogte: 3.5 mm
  • incl. hecht: FH 4/1

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen