Houtrasp met hecht rond 200 mm kap 2 universeel voor het afbramen & finishen

Artikelnummer: 4007220542224
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Houtrasp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220542224
EAN/GTIN 4007220542224
Nummer fabrikant 11234207
L-nummer L51060 522

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD-kwaliteitsraspen, die speciaal geschikt zijn voor het grof verspanen van hout. Ronde, spits toelopende vijl met raspkap rondom. Vorm E volgens DIN 7263. Uitvoering met arend. Geschikt voor de bewerking van radiussen en voor het vijlen van profielen met binnenradius. Raspkap voor universele raspwerkzaamheden. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1562
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • ø buiten metrisch: 9.5 mm
  • incl. hecht: FH 4

Voordeel:

  • Werkt zonder vonken.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Hout

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen