Houtrasp met hecht halfrond-spits 250 mm kap 2 universeel voor het afbramen & finishen

Artikelnummer: 4007220542217
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Houtrasp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220542217
    EAN/GTIN 4007220542217
    Nummer fabrikant 11233257
    L-nummer L51060 284

    Omschrijving

    Omschrijving:

    PFERD-kwaliteitsraspen, die speciaal geschikt zijn voor het grof verspanen van hout. Halfronde, spits toelopende vijl met raspkap aan twee zijden. Vorm C volgens DIN 7263. Uitvoering met arend. Raspkap voor universele raspwerkzaamheden. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 1552
    • Breedte metrisch: 25 mm
    • Kap: 2
    • Lengte metrisch: 250 mm
    • Hoogte: 8.5 mm
    • incl. hecht: FH 4/1

    Voordeel:

    • Werkt zonder vonken.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Hout
      • Bewerkbare materialen: Hout

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen