Houtrasp met hecht halfrond-spits 150 mm kap 2 universeel voor het afbramen & finishen

Artikelnummer: 4007220542163
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Houtrasp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220542163
EAN/GTIN 4007220542163
Nummer fabrikant 11233157
L-nummer L51060 486

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD-kwaliteitsraspen, die speciaal geschikt zijn voor het grof verspanen van hout. Halfronde, spits toelopende vijl met raspkap aan twee zijden. Vorm C volgens DIN 7263. Uitvoering met arend. Raspkap voor universele raspwerkzaamheden. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1552
  • Breedte metrisch: 16 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 150 mm
  • Hoogte: 6 mm
  • incl. hecht: FH 3

Voordeel:

  • Voorbewerken en slijpen met hetzelfde gereedschap.
  • Veelzijdig.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Hout

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen