Houtrasp met hecht platstomp 200 mm kap 2 universeel voor het afbramen & finishen

Artikelnummer: 4007220542125
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
    Producttype Houtrasp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220542125
    EAN/GTIN 4007220542125
    Nummer fabrikant 11231207
    L-nummer L51060 282

    Omschrijving

    Omschrijving:

    PFERD-kwaliteitsraspen, die speciaal geschikt zijn voor het grof verspanen van hout. Rechthoekige vijl met kap aan drie zijden, vlakke zijden met raspkap, een kant met vijlkap, een kant ongekapt. Vorm A volgens DIN 7263. Uitvoering met arend. Raspkap voor universele raspwerkzaamheden. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 1512
    • Breedte metrisch: 20 mm
    • Kap: 2
    • Lengte metrisch: 200 mm
    • Hoogte: 6.5 mm
    • incl. hecht: FH 4/1

    Voordeel:

    • Veilig werken via dodemansverbinding.
    • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
    • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
    • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
    • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Hout
      • Bewerkbare materialen: Hout

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen