Werkplaatsvijl met hecht rond 250 mm kap 3 voor fijnbewerking, finishen

Artikelnummer: 4007220542057
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Werkplaatsvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220542057
    EAN/GTIN 4007220542057
    Nummer fabrikant 11214258
    L-nummer L51060 249

    Omschrijving

    Omschrijving:

    PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed verspaningsrendement. Ronde vijl met kap rondom. Uitvoering met arend. Vorm F volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van radiussen en voor het vijlen van profielen met binnenradius. Kruiskap voor de fijnbewerking en voor finishwerkzaamheden. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 1162
    • Kap: 3
    • Lengte metrisch: 250 mm
    • ø buiten metrisch: 9.5 mm
    • incl. hecht: FH 4

    Voordeel:

    • Werkt zonder vonken.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de vijlen voor het finishen en voor de fijnbewerking.
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Koper
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Staal, gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen