Werkplaatsvijl met hecht driekant 200 mm kap 2 universeel voor het afbramen & finishen

Artikelnummer: 4007220541739
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220541739
EAN/GTIN 4007220541739
Nummer fabrikant 11211207
L-nummer L51060 20

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed verspaningsrendement. Driehoekige, spits toelopende vijl met kap aan drie zijden. Uitvoering met arend. Vorm C volgens DIN 7261. Geschikt voor het vijlen van hoekige profielen. Kruiskap voor universele vijlwerkzaamheden. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1132
  • Breedte metrisch: 13 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • incl. hecht: FH 4

Voordeel:

  • Werkt zonder vonken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de vijlen universeel voor verschillende toepassingen in de werkplaats.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen