Doorslijpschijf doorslijpmachine EHT 350x4,5x22,23 mm SG STONE voor steen (100 m/s)

Artikelnummer: 4007220540152
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220540152
    EAN/GTIN 4007220540152
    Nummer fabrikant 61629522
    L-nummer L51080 292

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. PFERD biedt doorslijpschijven aan voor benzine-slijpmachines en elektrische doorslijpmachines in verschillende uitvoeringen en afmetingen. De robuuste doorslijpschijven zijn geschikt voor het doorslijpen van staal, steen, beton, gietijzer en andere materialen. Doorslijpschijf met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd voor het gebruik op benzine-slijpmachines en doorslijpmachines.

    Kenmerk:

    • Omtreksnelheid, max.: 100 m/s
    • RPM, max.: 5500 RPM
    • Vorm: EHT / 41 / T1
    • Breedte metrisch: 4.5 mm
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
    • ø buiten metrisch: 350 mm

    Voordeel:

    • Veilig werken via dodemansverbinding.
    • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
    • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
    • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
    • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Asfalt
      • Gietijzer
      • Overige non-ferrometalen
      • Steen
      • Beton
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Asfalt; Gietijzer; Overige non-ferrometalen; Steen; Beton

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen