Doorslijpschijf doorslijpmachine EHT 350x4,5x20 mm SG CAST+STONE voor gietijzer/steen (100 m/s)

Artikelnummer: 4007220540114
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220540114
EAN/GTIN 4007220540114
Nummer fabrikant 61329530

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. PFERD biedt doorslijpschijven aan voor benzine-slijpmachines en elektrische doorslijpmachines in verschillende uitvoeringen en afmetingen. De robuuste doorslijpschijven zijn geschikt voor het doorslijpen van staal, steen, beton, gietijzer en andere materialen. Doorslijpschijf met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd voor het gebruik op benzine-slijpmachines en doorslijpmachines.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 100 m/s
  • RPM, max.: 5500 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 4.5 mm
  • Ø asgat: 20 mm
  • Slijpmiddel: Korund A en siliciumcarbide SiC/C
  • ø buiten metrisch: 350 mm

Voordeel:

  • Snelle voortgang van het werk dankzij agressieve slijpmiddel.
  • Safe snijden dankzij de hoogste snijkwaliteit.
  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij optimale levensduur.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Ductiel gietijzer
    • Gewapend beton
    • Beton
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Ductiel gietijzer; Gewapend beton; Beton

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen