Omschrijving:
Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. PFERD biedt doorslijpschijven aan voor benzine-slijpmachines en elektrische doorslijpmachines in verschillende uitvoeringen en afmetingen. De robuuste doorslijpschijven zijn geschikt voor het doorslijpen van staal, steen, beton, gietijzer en andere materialen. Doorslijpschijf met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd voor het gebruik op benzine-slijpmachines en doorslijpmachines.
Kenmerk:
- Omtreksnelheid, max.: 100 m/s
- RPM, max.: 6400 RPM
- Vorm: EHT / 41 / T1
- Breedte metrisch: 4 mm
- Ø asgat: 20 mm
- Slijpmiddel: Korund A en siliciumcarbide SiC/C
- ø buiten metrisch: 300 mm
Voordeel:
- Extreem robuust ontwerp.
- Veelzijdig.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietijzer
- Ductiel gietijzer
- Gewapend beton
- Beton
- Bewerkbare materialen: Gietijzer; Ductiel gietijzer; Gewapend beton; Beton