Doorslijpschijf doorslijpmachine EHT 300x4,0x25,4 mm SG STEEL voor staal (100 m/s)

Artikelnummer: 4007220540022
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220540022
EAN/GTIN 4007220540022
Nummer fabrikant 61329125

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. PFERD biedt doorslijpschijven aan voor benzine-slijpmachines en elektrische doorslijpmachines in verschillende uitvoeringen en afmetingen. De robuuste doorslijpschijven zijn geschikt voor het doorslijpen van staal, steen, beton, gietijzer en andere materialen. Doorslijpschijf met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd voor het gebruik op benzine-slijpmachines en doorslijpmachines.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 100 m/s
  • RPM, max.: 6400 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 4 mm
  • Ø asgat: 25.4 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 300 mm

Voordeel:

  • Hoge zijdelingse stabiliteit dankzij versterkend buitenmateriaal.
  • Hoogste kosteneffectiviteit dankzij een zeer lange levensduur.
  • Voor veeleisende scheidingswerkzaamheden.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen