Raildoorslijpschijf T 350x3,8x22,23 mm prestatielijn SG RAIL voor spoorrails

Artikelnummer: 4007220539729
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220539729
    EAN/GTIN 4007220539729
    Nummer fabrikant 66323662

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het PFERD-programma biedt raildoorslijpschijven (RAIL) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Raildoorslijpschijven worden gebruikt voor het snel en economisch doorslijpen van rails. Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Gereedschap in hardheid Q voor het snel en economisch doorslijpen van rails.

    Kenmerk:

    • Omtreksnelheid, max.: 100 m/s
    • RPM, max.: 5500 RPM
    • Vorm: EHT / 41 / T1
    • Breedte metrisch: 3.8 mm
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 350 mm

    Voordeel:

    • Extreem robuust ontwerp.
    • Veelzijdig.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van rails; Doorslijpen van volmateriaal
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van rails; Doorslijpen van volmateriaal

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Staal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen