• In verband met Pasen is ons magazijn op 18 en 21 april gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Pferd-aansluitkabel RCK AK 5 meter

Artikelnummer: 4007220538869
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220538869
Kopiëren
EAN/GTIN 4007220538869
Kopiëren
Nummer fabrikant 98990043
Kopiëren
Fabrikant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het RCK aandrijfsysteem met continue snelheidsregeling is een innovatieve oplossing die minder geluid en trillingen produceert dan conventionele aandrijvingen.
  • De combinatie met de mobiele regeleenheid en diverse handstukken maakt het systeem bijzonder licht, comfortabel en flexibel voor gebruikers in gebruik.
  • Bovendien kunnen met de handstukken in bijna alle industrieën een grote verscheidenheid aan gereedschappen worden gebruikt.
  • Het RCK aandrijfsysteem is ontworpen met de nadruk op ergonomie en efficiëntie.
  • Het maakt comfortabel werken met de hoogste productiviteit bij continu gebruik mogelijk.
  • 5 meter lange RCK aansluitkabel voor gebruik met RCK handstukken.
  • Door zijn speciale ontwerp is het RCK aandrijfsysteem bijzonder stil in werking. Door de interactie tussen de regeleenheid en de handgreep is het RCK aandrijfsysteem een energiezuinig en kostenefficiënt alternatief voor industriële toepassingen.

Kenmerk:

  • Lengte metrisch: 5 m
  • Nettogewicht: 0.546 kg

Voordeel:

  • Verhoogt productiviteit met maximaal 50% met constant toerental.
  • Comfortabel, ergonomisch werken met snelle, optimale resultaten.
  • Kan worden gebruikt met voeding of mobiel met accu voor een breed scala aan industriële toepassingen.
  • Kan ook worden gebruikt in geleidende componenten in de werking op accu.

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen