Rechte persluchtslijpmachine PG 8/100 HV 10.000 RPM/600 watt

Artikelnummer: 4007220536438
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220536438
EAN/GTIN 4007220536438
Nummer fabrikant 80107011

Omschrijving

Uitvoering:

  • zonder verlenging

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat bevindt zich vooraan. De persluchtmachine met ingebouwde centrifugale toerentalregelaar moet met olie worden gebruikt. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. De bediening van de machine is handzaam. 3 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 600 Watt
  • Toerental: 10000 RPM
  • Spantangengroep: 7
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Uitvoering: zonder verlenging
  • Breedte metrisch: 46 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.17 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.85 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 184 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 5 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.95 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8.5 mm
  • Luchtafvoer: voor
  • Hoogte: 46 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen