Rechte persluchtslijpmachine PG 8/160 HV 16.000 RPM/600 watt

Artikelnummer: 4007220536339
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220536339
EAN/GTIN 4007220536339
Nummer fabrikant 80107041
L-nummer L51700 18

Omschrijving

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat bevindt zich vooraan. De machine met ingebouwde centrifugale toerentalregelaar kenmerkt zich vooral door zijn gemakkelijke hanteerbaarheid. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. De persluchtmachine moet met olie worden gebruikt.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 600 Watt
  • Toerental: 16000 RPM
  • Spantangengroep: 7
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Breedte metrisch: 46 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.34 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.85 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 184 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 5 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.95 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8.5 mm
  • Luchtafvoer: voor
  • Hoogte: 46 mm

Voordeel:

  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen