Diamant-decoupeerzaagblad 75 mm D357 (middel) uitsparingen in GFK/CFK in de tankbouw

Artikelnummer: 4007220535950
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220535950
EAN/GTIN 4007220535950
Nummer fabrikant 15600571
L-nummer L51220 11

Omschrijving

Omschrijving:

Diamant-decoupeerzaagbladen zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK), bijv. voor de reparatie van uitsparingen in de tankbouw of het op maat snijden van geprefabriceerde platen. Zij kenmerken zich in het bijzonder door de variabele snijgeleiding voor het verkrijgen van de meest verschillende geometrieën en de hoge standtijd. Geschikt voor alle decoupeerzagen met Bosch-opname.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 2 mm
  • Korrelgrofte: D 357
  • Lengte, beleg: 50 mm
  • Lengte, totaal: 75 mm

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Bewerkbare materialen: Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen