Diamant-handy-vijlenset 5-delig 215 mm D181 (grof) gesmede stift/bruikbaar zonder hecht

Artikelnummer: 4007220535585
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
    Producttype Handyvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220535585
    EAN/GTIN 4007220535585
    Nummer fabrikant 15826273
    L-nummer L51130 98

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De diamant-handy-vijlensets worden geleverd in een praktische breukvaste kunststof box, die de gereedschappen tegen beschadigingen beschermt. Deze zijn optimaal geschikt voor het bewaren, bijv. in de gereedschapswagen of in de werkbank. Diamant-riffelvijlen worden gebruikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen en complexe geometrieën. De beleglengte bedraagt aan beide zijden van de vijlen 25 mm.

    Kenmerk:

    • Korrelgrofte: D 181

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Vijl met weinig druk, speciaal op kanten. Dichtgesmeerde diamantvijlen kunnen in petroleum of antistatische kunststofreiniger met een vijlborstel gereinigd worden. Alternatief kan ook met ultrasone trillingen gereinigd worden. Vaak is eenvoudig uitkloppen voldoende. Werk zo veel mogelijk vetvrij!
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Egaliseren; Oxidelagen verwijderen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Egaliseren; Oxidelagen verwijderen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Schurende materialen
      • Snelsnijstalen
      • Ferriet (ferrimagnetische materialen)
      • Glas
      • Grafiet en koolborstels
      • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Technisch keramiek
      • Gereedschapsstalen
      • Hardmetaal
      • Bewerkbare materialen: Schurende materialen; Snelsnijstalen; Ferriet (ferrimagnetische materialen); Glas; Grafiet en koolborstels; Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Technisch keramiek; Gereedschapsstalen; Hardmetaal

    Levering:

    • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen