Omschrijving:
Poliflex-fijnslijpgereedschappen worden in hoge vormvastheid, uitstekende constante kwaliteit en nauwkeurige maattoleranties geproduceerd. Zij zijn ideaal geschikt voor het fijnslijpen, structureren en voor de voorbereiding van polijstwerkzaamheden en worden zeer vaak gebruikt in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Slijpstift in cilindervorm voor het fijnslijpen van kleine vlakken. Poliflex-fijnslijpgereedschappen in de binding PUR worden met groene siliciumcarbide (SiC) geproduceerd. De binding PUR is een zeer zachte binding, die in twee hardheidsgraden (PUR-W, PUR-MH) verkrijgbaar is. De binding PUR is homogeen met slijpkorrel vermengd.
Kenmerk:
- RPM, max.: 19000 RPM
- RPM, opt.: 12500 RPM
- Vorm: Cilinder
- Breedte metrisch: 30 mm
- Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
- ø buiten metrisch: 15 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Korrelgrofte: 150
- Lengte, stift: 40
- Binding: PUR-W
Voordeel:
- Snelle voortgang van het werk dankzij agressieve slijpmiddel.
- Safe snijden dankzij de hoogste snijkwaliteit.
- Hoge kosteneffectiviteit dankzij optimale levensduur.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Afhankelijk van de toepassing met een africhtdiamant of met keramische afdraaistenen bij lager toerental profileren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–15 m/s gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Gietstaal
- Koper
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink
Tip:
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
- De inspanlengte van de stift moet minstens 10 mm bedragen.