Omschrijving:
Poliflex-fijnslijpgereedschappen worden in hoge vormvastheid, uitstekende constante kwaliteit en nauwkeurige maattoleranties geproduceerd. Zij zijn ideaal geschikt voor het fijnslijpen, structureren en voor de voorbereiding van polijstwerkzaamheden en worden zeer vaak gebruikt in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Poliflex-fijnslijpgereedschappen in de binding GR worden met rozekleurig edelkorund geproduceerd. De binding GR is een zachte binding op elastomeerbasis. Geschikt voor het gebruik op vlakken. Slijpstift in cilindervorm voor het fijnslijpen van kleine vlakken.
Kenmerk:
- RPM, max.: 28600 RPM
- RPM, opt.: 19000 RPM
- Vorm: Cilinder
- Breedte metrisch: 25 mm
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 10 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Korrelgrofte: 80
- Lengte, stift: 40
- Binding: GR
Voordeel:
- Optimale aanpassing van de contouren dankzij de hoge flexibiliteit en een zeer lange levensduur.
- Bereik moeilijk bereikbare plaatsen zoals diepe sleuven of uitsparingen.
- Geen verstopping van het gereedschap door de open structuur en de hoge flexibiliteit van het non-woven materiaal.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Afhankelijk van de toepassing met een africhtdiamant of met keramische afdraaistenen bij lager toerental profileren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–12 m/s gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Tip:
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
- De inspanlengte van de stift moet minstens 10 mm bedragen.