Omschrijving:
Poliflex-fijnslijpgereedschappen worden in hoge vormvastheid, uitstekende constante kwaliteit en nauwkeurige maattoleranties geproduceerd. Zij zijn ideaal geschikt voor het fijnslijpen, structureren en voor de voorbereiding van polijstwerkzaamheden en worden zeer vaak gebruikt in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Poliflex-fijnslijpgereedschappen in de binding GHR worden met een slijpkorrelmengsel, bestaande uit edelkorund en siliciumcarbide (SiC) geproduceerd. De binding GHR is een zachte en standvaste binding op elastomeerbasis. Slijpstift in cilindervorm voor het fijnslijpen van kleine vlakken.
Kenmerk:
- RPM, max.: 57200 RPM
- RPM, opt.: 45000 RPM
- Vorm: Cilinder
- Breedte metrisch: 10 mm
- Slijpmiddel: Korund A en siliciumcarbide SiC/C
- ø buiten metrisch: 10 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Korrelgrofte: 120
- Lengte, stift: 30
- Binding: GHR
Voordeel:
- De steunring voorkomt dat de draden zijwaarts kunnen ontsnappen.
- Spreiding en flexibiliteit van de borstelrand kunnen nauwkeurig worden afgesteld met behulp van een steunring.
- Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals putten en boringen.
- Zodra het trimmen van de steunring is voltooid, kan deze worden verwijderd voor verder gebruik zonder het poetsgedrag te veranderen.
- Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Afhankelijk van de toepassing met een africhtdiamant of met keramische afdraaistenen bij lager toerental profileren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 20–25 m/s gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Tip:
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
- De inspanlengte van de stift moet minstens 10 mm bedragen.