Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees ALU ronde walsvorm WRC Ø 12x25 mm stift-Ø 6 mm voor aluminium/non-ferrometalen

Artikelnummer: 4007220533260
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220533260
EAN/GTIN 4007220533260
Nummer fabrikant 21105386
L-nummer L51140 155

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD heeft de vertanding ALU speciaal voor de verspaning van aluminium verder ontwikkeld. Zij kenmerkt zich door een hoog verspanend vermogen. Ronde walsvormige stiftfrees volgens DIN 8032. Combinatie van cilindrische en kogelvormige geometrieën.

Kenmerk:

  • RPM van, harde non-ferrometalen: 16000 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 16000 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 16000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 29000 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 29000 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 29000 RPM
  • Vertanding: ALU
  • ø buiten metrisch: 12 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 25 mm
  • Lengte, totaal: 65 mm

Voordeel:

  • Bij voorkeur geschikt voor het langdurig afschilferen en smeren van non-ferrometalen.
  • Maximale snijprestaties.
  • Effectieve spaanafvoer door verbeterde glijeigenschappen.
  • Lagere hittestress.
  • Langere standtijd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • Thermoplasten
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; Thermoplasten; Aluminiumlegeringen taai; Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen