POLICLEAN gereedschapshouder voor asgat Ø 13 mm spanbreedte 13 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220532928
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
Artikelnummer 4007220532928
EAN/GTIN 4007220532928
Nummer fabrikant 42706713
L-nummer L51100 610

Omschrijving

Uitvoering:

  • Samenstelling 1-voud

Omschrijving:

Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Gereedschapshouders voor POLICLEAN-schijven. De uitvoering biedt plaats voor één schijf.

Kenmerk:

  • PFERD type: PCLB 6/13/13
  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 13
  • Uitvoering: Samenstelling 1-voud
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Ø schroefdraad: niet gespecificeerd
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Beschermt de hand tegen scherpe randen en hoeken.
  • Ergonomische vorm met Optimal handvat.
  • Geen rollen van de bestanden.
  • Zachte kunststof aan de buitenkant met een hard, stabiel binnengedeelte.
  • Zonder weekmakers.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.