Gevulkaniseerde penseelborstel zacht ongetordeerd PBV Ø 30 mm stift-Ø 6 mm staaldraad-Ø 0,35

Artikelnummer: 4007220531112
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220531112
EAN/GTIN 4007220531112
Nummer fabrikant 43208005
L-nummer L51510 114

Omschrijving

Omschrijving:

Bijzonder agressief borsteleffect voor zware borstelwerkzaamheden. Bij kunststofgebonden borstels is het belegmateriaal in elastisch kunststof ingebonden. In vergelijking met niet-kunststofgebonden borstels is het borsteleffect aanzienlijk agressiever bij een beperkte flexibiliteit. Borstels met gevulkaniseerd staaldraad zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. De hardheidsgraad bepaalt het desbetreffende borsteleffect.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13000 RPM
  • RPM, opt., van: 6500 RPM
  • RPM, opt., tot: 9800 RPM
  • Opnamesysteem: Stift
  • Ø kom: 29 mm
  • Ø belegmateriaal: 0.35 mm
  • ø buiten metrisch: 30 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Lengte, beleg: 25 mm
  • Lengte, totaal: 70 mm

Voordeel:

  • Bij voorkeur geschikt voor het langdurig afschilferen en smeren van non-ferrometalen.
  • Maximale snijprestaties.
  • Effectieve spaanafvoer door verbeterde glijeigenschappen.
  • Lagere hittestress.
  • Langere standtijd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor de beste prestatie een machine met minstens 300 watt gebruiken. Voor bijzonder intensief borsteleffect lateraal gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Tip:

  • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen