Penseelborstel ongetordeerd PBU Ø 20 mm stift-Ø 6 mm staaldraad-Ø 0,20

Artikelnummer: 4007220530900
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220530900
EAN/GTIN 4007220530900
Nummer fabrikant 43202005
L-nummer L51510 3

Omschrijving

Omschrijving:

Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en ontroesten. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.

Kenmerk:

  • Verpakkingen: Industrieverpakking
  • RPM, max.: 18000 RPM
  • RPM, opt., van: 9000 RPM
  • RPM, opt., tot: 13500 RPM
  • Opnamesysteem: Stift
  • Ø kom: 22 mm
  • Ø belegmateriaal: 0.2 mm
  • ø buiten metrisch: 20 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Lengte, beleg: 25 mm
  • Lengte, totaal: 70 mm

Voordeel:

  • Bij voorkeur geschikt voor het langdurig afschilferen en smeren van non-ferrometalen.
  • Maximale snijprestaties.
  • Effectieve spaanafvoer door verbeterde glijeigenschappen.
  • Lagere hittestress.
  • Langere standtijd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor de beste prestatie een machine met minstens 300 watt gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Duroplasten
    • Elastomeren
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Duroplasten; Elastomeren; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

Tip:

  • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen