Doorslijpschijf EH 115x2,4x22,23 mm doorgezet universele lijn PSF STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220523032
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220523032
EAN/GTIN 4007220523032
Nummer fabrikant 61740326

Omschrijving

Omschrijving:

Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. Doorslijpschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Vorm: EH / 42 / T27
  • Breedte metrisch: 2.4 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 115 mm

Voordeel:

  • De steunring voorkomt dat de draden zijwaarts kunnen ontsnappen.
  • Spreiding en flexibiliteit van de borstelrand kunnen nauwkeurig worden afgesteld met behulp van een steunring.
  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals putten en boringen.
  • Zodra het trimmen van de steunring is voltooid, kan deze worden verwijderd voor verder gebruik zonder het poetsgedrag te veranderen.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen