POLIFAN lamellenschijf PFF 115x22,23 mm vlak A60 universele lijn PSF STEELOX staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220512395
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220512395
EAN/GTIN 4007220512395
Nummer fabrikant 67646115
L-nummer L51120 47

Omschrijving

Omschrijving:

Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. POLIFAN-lamellenschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog verspaningsrendement en goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Vorm: PFF / A / T27
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 115 mm
  • Korrelgrofte: 60

Voordeel:

  • Verstevigde stoffen voor gebruik in ruwe gieterij zorgen voor maximale veiligheid.
  • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.
  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij een goede standtijd.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen