Rechte persluchtslijpmachine PGAS 1/750 75.000 RPM/110 watt

Artikelnummer: 4007220507803
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220507803
EAN/GTIN 4007220507803
Nummer fabrikant 80700026
L-nummer L51700 69

Omschrijving

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine met afneembare spindelbeschermhuls beschikt over een hoog toerental. Zij moet met olie worden gebruikt. De persluchtmachine in slanke en lichte bouwvorm heeft een draaiventieluitvoering.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 110 Watt
  • Toerental: 75000 RPM
  • Spantangengroep: 1
  • Ventieluitvoering: draai
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.35 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.2 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 3 mm
  • Lengte metrisch: 159 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.142 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 5 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 20 mm

Voordeel:

  • De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor continu gebruik.
  • Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Door de beschermhuls van de spil te verwijderen, is het gemakkelijker om smallere en moeilijk bereikbare werkgebieden te bereiken.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen