Omschrijving:
Het slijpbandvoorzetstuk is op de betreffende machine of het handstuk draaibaar en maakt daardoor een flexibele aanpassing aan de individuele werksituatie mogelijk. Slijpbandvoorzetarm met conische omkeerrol (draagbreedte 1 mm) en rolbreedte 9x25 mm voor banden met een bandlengte van 520 en 610 mm en een bandbreedte van 3, 6, 9 of 12 mm.
Kenmerk:
- PFERD type: BSVA 9/25-1 x 520
- Inzetbare bandbreedte: 3, 6, 9, 12
- Breedte metrisch: 9 mm
- Inzetbare bandbreedte: 520, 610
- Nettogewicht: 0.095 kg
- ø rol metrisch: 25 mm
Voordeel:
- Aanpassing aan bestaande aandrijfspil is mogelijk door te boren.
- dop aan de voorzijde zeer dicht bij randen en hoeken mogelijk door een speciaal klemsysteem.