Omschrijving:
Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. De innovatieve slijpschijf CC-GRIND VIEW combineert een unieke bouwvorm met VICTOGRAIN, een van de effectiefste, precies vormgegeven slijpmiddelen ter wereld. Dankzij het doorzichtige venster kan zeer nauwkeurig worden gewerkt en is bewaking van het arbeidsproces mogelijk. Geschikt voor het vlakslijpen, schuinkanten, ontbramen en de lasnaadbewerking.
Kenmerk:
- RPM, max.: 12200 RPM
- Vorm: CC-GRIND ROBUST
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: VICTOGRAIN
- ø buiten metrisch: 125 mm
Voordeel:
- Ultieme agressiviteit voor de snelste voortgang van het werk.
- Met glasvezel versterkte plastic dragerplaat garandeert een even robuuste en veilige dop.
- Veel ergonomischer dan een afbraamschijf: Geluid, trillingen en stof worden aanzienlijk verminderd. Bovendien wordt een veel beter oppervlak bereikt.
- In vergelijking met ventilatorschijven kunnen vlakke oppervlakken worden bereikt dankzij de stabiliteit van de afmetingen.
- In tegenstelling tot glasvezelmolens vervormt de WEERGAVE CC-MALING zelfs onder extreme klimaatomstandigheden niet en is deze aanzienlijk robuuster in ruwe dop.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Plaats het gereedschap voorzichtig tegen het werkstuk en verhoog de druk totdat er een spaan ontstaat. Handhaaf de druk totdat het werkstuk op de gewenste maat is gebracht. Voor optimale prestaties met vlakke aanzethoek gebruiken. Alleen met het vlakke deel gebruiken, niet geschikt voor het omtrekslijpen.
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Vlakslijpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Vlakslijpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Snelsnijstalen
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Gereedschapsstalen
- Hout
- Bewerkbare materialen: Snelsnijstalen; Edelstaal (INOX); Staal; Gereedschapsstalen; Hout