POLINOX vliesslijpstift PNZ Ø 60x50 mm stift-Ø 6 mm A80 voor fijnslijpen en finish

Artikelnummer: 4007220493755
  • Minimale bestelhoeveelheid 1000 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220493755
EAN/GTIN 4007220493755
Nummer fabrikant 44698514

Omschrijving

Omschrijving:

POLINOX-slijpstiften bestaan uit polyamide vlies, waarin de slijpkorrel ingebonden is. Het slijpvlies is lamelvormig radiaal aangebracht, waarbij zich tussen de vlieslamellen telkens een lamel slijplinnen bevindt. Door deze lamelvolgorde worden een hogere materiaalafname en een grover slijpbeeld bereikt.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 10000 RPM
  • RPM, opt.: 5000 RPM
  • Breedte metrisch: 50 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 60 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 80
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Extreem hoge voorraaddichtheid voor een optimale levensduur.
  • Hoog werkcomfort dankzij soepel hardlopen zonder dat de borstel wordt geraakt.
  • Geschikt voor het bewerken van hoeken en randen, omdat de vlechten minder omhoog draaien.
  • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 32 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen