Kettingzaagscherpset 4,0 mm 5/32″ voor kettingsteek 1/4″ en 3/8″ Low Profile in roletui

Artikelnummer: 4007220491218
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220491218
EAN/GTIN 4007220491218
Nummer fabrikant 11099140
L-nummer L51060 688

Omschrijving

Omschrijving:

De kettingzaagscherpapparaat-set CHAIN SHARP CS-SLS bestaat uit de scherpmal CHAIN SHARP CS-SL, een dieptebegrenzervijl met ergonomisch vijlhecht voor het instellen van de dieptebegrenzer, een dieptebegrenzermal ter controle van de dieptebegrenzerafstand en twee reservekettingzaagvijlen. De handzame scherpmal combineert een kettingzaagvijl en een mal in een ergonomisch gereedschap. De gedefinieerde hoogtelaag van de kettingzaagvijl vergemakkelijkt het scherpen van de zaagtand en verhindert het beschadigen van verbindingsschakels van de kettingzaag. De mal houdt rekening met de dieptebegrenzerafstanden van 0,65 mm (.025″) voor harder of 0,75 mm (.030″) voor zachter hout. De kettingzaagscherpapparaat-set bestaat uit een scherpapparaat, twee kettingzaagvijlen Classic Line, een dieptebegrenzervijl met een ergonomisch vijlhecht en een dieptebegrenzermal. De set wordt in een gordeltas geleverd, die beschermt tegen beschadiging en vervuiling.

Kenmerk:

  • PFERD type: CS-SLS
  • Geschikt voor Ø metrisch: 4,0 mm

Voordeel:

  • Compacte slijpmeter.
  • De dieptebegrenzer kan afzonderlijk worden afgesteld.
  • Snel en eenvoudig slijpen van de zaagtand.
  • Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare zaagkettingen.
  • Lange levensduur en optimale scherpte met PFERD-bestanden.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • PFERD biedt deze kettingzaagscherpapparaat-set aan in vier uitvoeringen voor de meest gangbare kettingsteken.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen