Snelspansysteem PSL 8,5 voor bimetalen gatzagen

Artikelnummer: 4007220490648
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 4007220490648
    EAN/GTIN 4007220490648
    Nummer fabrikant 25200901

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het snelspansysteem voor gatzagen maakt deel uit van een opspansysteem dat PFERD voor het eenvoudige en snelle gebruik van HSS-gatzagen heeft ontworpen. In combinatie met driedelige adaptersets die speciaal op de diameter van de gatzagen zijn afgestemd, kunnen de HSS-gatzagen van PFERD op eenvoudige en comfortabele wijze op alle gangbare boormachines worden gebruikt. PFERD biedt een opspansysteem voor het gemakkelijke en snelle gebruik van HSS-gatzagen aan. Het snelspansysteem en de beide op de diameter van de gatzagen afgestemde driedelige adaptersets maken het eenvoudige en comfortabele gebruik van de HSS-gatzagen van PFERD mogelijk op alle gangbare boormachines.

    Kenmerk:

    • Stiftvorm: zeskant
    • Geschikt voor: LS 14–210
    • Sleutelbreedte metrisch: 8.5 mm
    • Ø schacht metrisch: 9.3 mm

    Voordeel:

    • Hoogwaardige diamantkwaliteiten.
    • Uitstekende snijefficiëntie en korte maaltijden.
    • Zeer hoge standtijd.
    • Ideaal voor harde bouwmaterialen zoals steen, beton, afwerkbalk dankzij diamantkorrel.
    • Hoge kosteneffectiviteit.
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen