Uitvoering:
Omschrijving:
Boorgereedschappen met kruisslijping voor industrieel gebruik. Volledig geslepen, rechtsdraaiende uitvoeringen, die dankzij hun hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering precieze boorgaten genereren. PFERD biedt spiraalboren in de uitvoeringen STEEL (tophoek van 118°) en INOX (tophoek van 135°). Hoogrendementsboorgereedschappen in de uitvoering INOX in HSSE-Co5 (M35) voor industrieel gebruik. Volgeslepen rechts snijdende uitvoering met kruisgeslepen punt die dankzij de hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering nauwkeurig boorgaten verkrijgt.
Kenmerk:
- RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 362 RPM
- RPM van, harde non-ferrometalen: 905 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 362 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 1086 RPM
- RPM van, stalen boven 700 N/mm²: 724 RPM
- RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 543 RPM
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 905 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 1809 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 724 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 2171 RPM
- RPM tot, stalen boven 700 N/mm²: 905 RPM
- RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 1448 RPM
- Uitvoering: INOX
- ø: 8.8 mm
- Spiraalhoek, van: 36 °
- Hoek: 135 °
- Spiraallengte: 81 mm
- Lengte, totaal: 125 mm
Voordeel:
- Uitstekende snijefficiëntie en korte snijtijden.
- Hoogwaardige diamantkwaliteiten.
- Hoge standtijd.
- Hoog zaagcomfort.
- Hoge kosteneffectiviteit.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie of koelsmeermiddel. Deze bevordert de rustige loop en verlengt de standtijd van de boor. Uitzondering: Voer tijdens de bewerking van aluminium petroleum i.p.v. snijolie toe. Verwijder de tijdens de bewerking van edelstaal (INOX) ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.).
- Bewerkingsopgaven: Boren
- Bewerkingsopgaven: Boren
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Messing
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Gietstaal
- Giethuid
- Spaanplaat
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Ductiel gietijzer
- Duroplasten
- Elastomeren
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringen hard
- Non-ferrometaal hard
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Overige non-ferrometalen
- Overige
- Kunststoffen
- Wals- en kogellagerstalen
- Aluminiumlegeringen zacht
- Non-ferrometaal zacht
- zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
- zacht hout
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Aluminiumlegeringen taai
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Hout
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Giethuid; Spaanplaat; Kobaltbasislegeringen; Koper; Ductiel gietijzer; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Wals- en kogellagerstalen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink
Tip:
- Veiligheidsbril dragen!
- Veiligheidsvoorschriften in acht nemen!