POS komborstel 2-rijig getordeerd TBG HD Ø 65 mm M14 staaldraad-Ø 0,50 mm haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4007220486078
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220486078
EAN/GTIN 4007220486078
Nummer fabrikant 43305032
L-nummer L51510 1003

Omschrijving

Omschrijving:

Tweerijige, zeer agressief werkende en stabiele borstel, die bij hoge mechanische belasting stand houdt. Uitstekend geschikt voor zware borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen, ontroesten en verwijderen van oxidatie, alsmede het verwijderen van lasspetters. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.

Kenmerk:

  • Aantal, draadeinden: 48 Stück
  • Verpakkingen: POS-verpakking
  • RPM, max.: 12500 RPM
  • RPM, opt., van: 6300 RPM
  • RPM, opt., tot: 12500 RPM
  • Opnamesysteem: Schroefdraad
  • Ø belegmateriaal: 0.5 mm
  • ø buiten metrisch: 65 mm
  • Ø schroefdraad: M14x2
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Lengte, beleg: 22 mm

Voordeel:

  • Extreem hoge voorraaddichtheid voor een optimale levensduur.
  • Dankzij de constructie met dubbele rijen kunt u snel poetsen dankzij een grotere trimbreedte.
  • Hoog werkcomfort dankzij soepel hardlopen bij hoeken en randen.
  • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Staal, gietstaal
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Staal, gietstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen