Uitvoering:
Omschrijving:
Boorgereedschappen met kruisslijping voor industrieel gebruik. Volledig geslepen, rechtsdraaiende uitvoeringen, die dankzij hun hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering precieze boorgaten genereren. PFERD biedt spiraalboren in de uitvoeringen STEEL (tophoek van 118°) en INOX (tophoek van 135°). Hoogrendementsboorgereedschappen in de uitvoering STEEL in HSSG (M2) voor industrieel gebruik. Volgeslepen rechts snijdende uitvoering met kruisgeslepen punt die dankzij de hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering nauwkeurig boorgaten verkrijgt.
Kenmerk:
- RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 298 RPM
- RPM van, harde non-ferrometalen: 744 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 893 RPM
- RPM van, stalen boven 700 N/mm²: 595 RPM
- RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 744 RPM
- RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 446 RPM
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 744 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 1488 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 1786 RPM
- RPM tot, stalen boven 700 N/mm²: 744 RPM
- RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 1042 RPM
- RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 1191 RPM
- Uitvoering: STEEL
- ø: 10.7 mm
- Spiraalhoek, van: 25 °
- Spiraalhoek, tot: 30 °
- Hoek: 118 °
- Spiraallengte: 94 mm
- Lengte, totaal: 142 mm
Voordeel:
- Comfortabel en veilig werken aan de achterkant.
- Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
- Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals binnenranden, groeven en groeven.
- Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie of koelsmeermiddel. Deze bevordert de rustige loop en verlengt de standtijd van de boor. Uitzondering: Voer tijdens de bewerking van aluminium petroleum i.p.v. snijolie toe. Verwijder de tijdens de bewerking van edelstaal (INOX) ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.).
- Bewerkingsopgaven: Boren
- Bewerkingsopgaven: Boren
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Messing
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Gietstaal
- Giethuid
- Spaanplaat
- Koper
- Ductiel gietijzer
- Duroplasten
- Elastomeren
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Non-ferrometaal hard
- hard hout
- Overige non-ferrometalen
- Overige
- Kunststoffen
- Wals- en kogellagerstalen
- Non-ferrometaal zacht
- zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
- zacht hout
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Hout
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Giethuid; Spaanplaat; Koper; Ductiel gietijzer; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Wals- en kogellagerstalen; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink
Tip:
- Veiligheidsbril dragen!
- Veiligheidsvoorschriften in acht nemen!