• Dit product is uitsluitend beschikbaar voor zakelijke klanten.

Spiralbohrer STEEL Ø 6,7 mm HSS-G N DIN 338 118° universal

Artikelnummer: 4007220482797
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Onbekend
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
    Artikelnummer 4007220482797
    EAN/GTIN 4007220482797
    Nummer fabrikant 25203670
    L-nummer L51140 1122

    Omschrijving

    Ausführung:

    • STEEL

    Beschreibung:

    Bohrwerkzeuge mit Kreuzanschliff für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene, rechtsdrehende Ausführungen, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugen. Spiralbohrer bietet PFERD in den Ausführungen STEEL (118° Spitzenwinkel) und INOX (135° Spitzenwinkel) an. Hochleistungsbohrwerkzeuge in der Ausführung STEEL in HSSG (M2) für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene rechtsschneidende Ausführung mit Kreuzanschliff, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugt.

    Merkmal:

    • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 475 RPM
    • RPM von, harte NE-Metalle: 1188 RPM
    • RPM von, weiche NE-Metalle: 1426 RPM
    • RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 951 RPM
    • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 1188 RPM
    • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 713 RPM
    • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 1188 RPM
    • RPM bis, harte NE-Metalle: 2377 RPM
    • RPM bis, weiche NE-Metalle: 2852 RPM
    • RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 1188 RPM
    • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 1664 RPM
    • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 1901 RPM
    • Ausführung: STEEL
    • ø: 6.7 mm
    • Spiralwinkel, von: 25 °
    • Spiralwinkel, bis: 30 °
    • Winkel: 118 °
    • Spirallänge: 63 mm
    • Länge, Gesamt: 101 mm

    Vorteil:

    • Universell geeignet für Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Bronze, Messing, Aluminium.
    • Leichtes Zentrieren.
    • Hohe Standzeit.
    • Sehr gute Spanabfuhr.
    • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Verwenden Sie beim Bohren von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl oder Kühlschmierstoff. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit des Bohrers. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. Entfernen Sie die bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.).
    • Bearbeitungsaufgaben: Bohren
    • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Temperguss
      • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
      • Messing
      • Bronze
      • Einsatzstähle
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Gusshaut
      • Spanplatte
      • Kupfer
      • Duktiles Gusseisen
      • Duroplaste
      • Elastomere
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • NE-Metall hart
      • hartes Holz
      • Weitere NE-Metalle
      • Sonstiges
      • Kunststoffe
      • Wälz- und Kugellagerstähle
      • NE-Metall weich
      • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
      • weiches Holz
      • Stahl
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Werkzeugstähle
      • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
      • Holz
      • Zink

    Hinweis:

    • Augenschutz benutzen!
    • Sicherheitsempfehlungen beachten!

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen