Spiraalboor STEEL Ø 2,3 mm HSS-G N DIN 338 118° universeel

Artikelnummer: 4007220481660
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220481660
EAN/GTIN 4007220481660
Nummer fabrikant 25203595

Omschrijving

Uitvoering:

  • STEEL

Omschrijving:

Boorgereedschappen met kruisslijping voor industrieel gebruik. Volledig geslepen, rechtsdraaiende uitvoeringen, die dankzij hun hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering precieze boorgaten genereren. PFERD biedt spiraalboren in de uitvoeringen STEEL (tophoek van 118°) en INOX (tophoek van 135°). Hoogrendementsboorgereedschappen in de uitvoering STEEL in HSSG (M2) voor industrieel gebruik. Volgeslepen rechts snijdende uitvoering met kruisgeslepen punt die dankzij de hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering nauwkeurig boorgaten verkrijgt.

Kenmerk:

  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 1385 RPM
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 3462 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 4154 RPM
  • RPM van, stalen boven 700 N/mm²: 2769 RPM
  • RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 3462 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 2077 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 3462 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 6923 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 8308 RPM
  • RPM tot, stalen boven 700 N/mm²: 3462 RPM
  • RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 4846 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 5539 RPM
  • Uitvoering: STEEL
  • ø: 2.3 mm
  • Spiraalhoek, van: 25 °
  • Spiraalhoek, tot: 30 °
  • Hoek: 118 °
  • Spiraallengte: 27 mm
  • Lengte, totaal: 53 mm

Voordeel:

  • Hoogwaardige diamantkwaliteiten.
  • Uitstekende snijefficiëntie en korte maaltijden.
  • Zeer hoge standtijd.
  • Ideaal voor harde bouwmaterialen zoals steen, beton, afwerkbalk dankzij diamantkorrel.
  • Hoge kosteneffectiviteit.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie of koelsmeermiddel. Deze bevordert de rustige loop en verlengt de standtijd van de boor. Uitzondering: Voer tijdens de bewerking van aluminium petroleum i.p.v. snijolie toe. Verwijder de tijdens de bewerking van edelstaal (INOX) ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.).
  • Bewerkingsopgaven: Boren
  • Bewerkingsopgaven: Boren

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Giethuid
    • Spaanplaat
    • Koper
    • Ductiel gietijzer
    • Duroplasten
    • Elastomeren
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Non-ferrometaal hard
    • hard hout
    • Overige non-ferrometalen
    • Overige
    • Kunststoffen
    • Wals- en kogellagerstalen
    • Non-ferrometaal zacht
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • zacht hout
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Hout
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Giethuid; Spaanplaat; Koper; Ductiel gietijzer; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Wals- en kogellagerstalen; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink

Tip:

  • Veiligheidsbril dragen!
  • Veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen