spiralbor STÅL Ø 1.9 mm HSS-G N din 338 118 graders universel

Artikelnummer: 4007220481585
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Onbekend
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
    Artikelnummer 4007220481585
    EAN/GTIN 4007220481585
    Nummer fabrikant 25203592

    Omschrijving

    Udførelse:

    • STEEL

    Beskrivelse:

    Tværgående boreværktøjer til industrielle anvendelser. Fuldt slebne, højrevendte versioner, der producerer præcise borehuller takket være deres høje koncentricitet og præcise centrering. spiralbor tilbyder Pferd i STÅL (118 graders spids vinkel) og INOX (135 graders spids vinkel) versioner. Højtydende boreværktøjer i STÅLVERSIONEN i HSSG (M2) til industrielle anvendelser. Fuldt slebet højreskærende design med tværslebet overflade, som skaber præcise borehuller takket være sin høje koncentricitet og præcise centrering.

    Egenskab:

    • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 1676 RPM
    • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 4190 RPM
    • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 5028 RPM
    • OMDREJNINGSTAL på stål over 700 N/mm²: 3352 RPM
    • OMDREJNINGSTAL på stål op til 700 N/mm²: 4190 RPM
    • OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 2514 RPM
    • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 4190 RPM
    • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 8381 RPM
    • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 10057 RPM
    • OMDREJNINGSTAL BIS, stål over 700 N/mm²: 4190 RPM
    • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 700 N/mm²: 5867 RPM
    • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 6705 RPM
    • Udførelse: STEEL
    • ø: 1,9 mm
    • Spiralvinkler, af: 25 °
    • Spiralvinkler, op til: 30 °
    • vinkel: 118 °
    • Spirallængde: 22 mm
    • Længde, i alt: 46 mm

    Fordel:

    • Universelt egnet til stål, støbestål, gråt støbejern, deformerbart støbejern, bronze, Messing, aluminium.
    • Nem centrering.
    • Høj standtid.
    • Meget god spånafgang.
    • Høj rundløbsnøjagtighed.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Overhold de anbefalede hastigheder. Hvis det er muligt, skal du bruge en skæreolie eller kølesmøremiddel af høj kvalitet, når du borer metaller. Dette fremmer jævn kørsel og forlænger borets værktøjslevetid. Undtagelse: Under bearbejdningen tilsættes olie i stedet for skæreolie. For at undgå korrosion fjernes partiklerne fra arbejdsemnet fra bearbejdning af rustfrit stål (INOX). Rengør emnet kemisk eller mekanisk (ætsning/polering osv.).
    • Behandling af opgaver: Boring
    • Drevtyper: Kolonne boring maskine; Maskinværktøj; boremaskine; robotter; stationære maskiner

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Tempergods
      • Sort støbejern (GTS, GJMB)
      • Messing
      • Bronze
      • Case stål
      • Støbejern
      • Støbestål
      • Støbt hud
      • Spånplade
      • Kobber
      • Duktilt støbejern
      • Duroplast
      • Elastomer
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Ikke-jernholdigt metal hårdt
      • Hårdt træ
      • Andre ikke-jernholdige metaller
      • Andet
      • Kunststof
      • Valse- og kuglelejestål
      • Ikke-jernholdigt metal blød
      • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
      • Blødt træ
      • Stål
      • Stål, støbt stål
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplast
      • Titan
      • Titanlegeringer
      • Værktøjsstål
      • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
      • Træ
      • Zink

    Bemærk:

    • Brug øjenværn!
    • Overhold sikkerhedsanbefalingerne!

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen