POS ronde borstel breed ongetordeerd RBU Ø 80x20xvariabel asgat staaldraad-Ø 0,20 slijpbok

Artikelnummer: 4007220479520
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220479520
EAN/GTIN 4007220479520
Nummer fabrikant 43701104

Omschrijving

Omschrijving:

Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden op grote vlakken bij handmatig en machinaal gebruik. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C. Ontwikkeld voor universeel gebruik in werkplaatsen.

Kenmerk:

  • Verpakkingen: POS-verpakking
  • RPM, max.: 10000 RPM
  • RPM, opt., van: 5000 RPM
  • RPM, opt., tot: 7500 RPM
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat in de set opgenomen: 10/12/14
  • Ø asgat, max.: 20 mm
  • Ø belegmateriaal: 0.2 mm
  • ø buiten metrisch: 80 mm
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Korrelgrofte: niet gespecificeerd
  • Lengte, beleg: 20 mm

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
  • Spilvergrendeling voor gereedschapswissel met een sleutel.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Duroplasten
    • Elastomeren
    • Staal, gietstaal
    • Thermoplasten
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Duroplasten; Elastomeren; Staal, gietstaal; Thermoplasten; Hout

Levering:

  • Deze ronde borstel wordt met een variabel asgat geleverd.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen